Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄFER 10063KAL Messuhr M 10B 20 mm Ablesung 0,1 mm mit Werkskalibrierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÄFER 10063KAL Messuhr M 10B 20 mm Ablesung 0,1 mm mit Werkskalibrierung
KÄFER 10063KAL Messuhr M 10B 20 mm Ablesung 0,1 mm mit Werkskalibrierung
KÄFER 10063KAL Messuhr M 10B 20 mm Ablesung 0,1 mm mit Werkskalibrierung
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283276
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10063KAL
EAN/GTIN:
     4054773009070
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr käfer
messuhr
messuhr analog
Messuhr M 10B 20mm Abl.0,1mm m.Kal.KÄFER Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · ohne Toleranzmarken · Gehäuse PressmessingWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 10mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
21170308
HerstellerNr:
10063KAL
Werksnummer:
4000851438
Länge netto mm:
180,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,170000
Gewicht brutto Kg:
0,170000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
20 mm Ablesung 0,1 mm
Produktart:
Messuhr
Ausfuehrung:
mit Werkskalibrierung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 56,09*
€ 70,71*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,48*
€ 71,03*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,07*
€ 75,06*
€ 5,95*
ab € 60,69*
€ 76,04*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,29*
€ 79,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 70,60*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 35,68*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 40,50*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,09*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,38*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,18*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,06*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,24*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 52,26*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,40*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,60*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,79*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.