Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr M 10B 20mm Abl.0,1mm m.Kal.KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000851438
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10063KAL
EAN/GTIN:
     4054773009070
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr käfer
messuhr
messuhr analog
Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · ohne Toleranzmarken · Gehäuse PressmessingWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 10mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
20 mm
Ablesung:
0,1 mm
Außenring-Ø:
58 mm
Modell:
M 10B
Ableseart:
analog
Marke:
KÄFER
Weitere Suchbegriffe: Messuhren
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 56,09*
€ 70,71*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,48*
€ 71,03*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,07*
€ 75,06*
€ 5,95*
ab € 60,69*
€ 76,04*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,29*
€ 79,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 70,60*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 35,68*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 40,50*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,09*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,38*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,18*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,06*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,24*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 52,26*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,40*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,60*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,79*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.