Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher, 2115-T50, Abtrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschraubendreher, 2115-T50, Abtrieb
Winkelschraubendreher, 2115-T50, Abtrieb
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1282464
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2115-T50
EAN/GTIN:
     4000896012206
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Anwendung: Betätigung Zahnriemen-Spannrolle (Innen TORX ® Schrauben T 50) Abtrieb: Innen TORX® Profil Schlüsselweite: ? T50 Abmessungen / Länge: 41 mm Länge l1: 104 mm Netto-Gewicht (kg): 0.06 kgWeitere technische Eigenschaften:· Abtrieb: Innen TORX® Profil· Anwendungsbereich: MOTOR - Motoreinstellung/Zahnriemen
Weitere Informationen:
Größe:
T50
Schenkellänge:
104 mm
Länge:
104 mm
Gewicht:
0,06 kg
Länge L2:
41 mm
Marke:
HAZET
Material:
Chrom-Vanadium
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 6,18*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 6,88*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 6,91*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 5,72*
€ 7,21*
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 7,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.