Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torx-Winkelschraubendreher Hazet 2115-T50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Torx-Winkelschraubendreher Hazet 2115-T50
Torx-Winkelschraubendreher Hazet 2115-T50
Artikel-Nr.:
     4012-881790
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2115-T50
EAN/GTIN:
     4000896012206
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

Anwendung:
Betätigung Zahnriemen-Spannrolle (Innen TORX ® Schrauben T 50)

  • Made In Germany
  • Schlüsselweite: T50
  • Gesamtlänge: 41 mm
  • Länge l1: 104 mm
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 6,18*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 6,88*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 6,91*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 5,72*
€ 7,21*
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 7,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.