Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12643-2115-T50 Herst.-Nr.: 2115-T50 EAN/GTIN: 4000896012206 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Betätigung Zahnriemen-Spannrolle (Innen TORX Schrauben T 50) - Abtrieb: Innen TORX Profil
- Schlüsselweite: ∙ T50
- Abmessungen / Länge: 41 mm
- Länge l1: 104 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
Weitere Informationen: | | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | Netto-Gewicht (kg): | ,06 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,85* | € 6,22* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,69* | € 6,95* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,92* | € 6,98* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,70* | € 7,27* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 5,73* | € 7,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|