Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher, 2100-04, SW4mm, v


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschraubendreher, 2100-04, SW4mm, v
Winkelschraubendreher, 2100-04, SW4mm, v
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1282431
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2100-04
EAN/GTIN:
     4000896011322
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Winkelschraubendreher Oberfläche: vernickelt DIN ISO 2936 Abtrieb: Innen-Sechskant Profil Schlüsselweite: 4 mm Abmessungen / Länge: 29 mm Länge l1: 74 mm Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg * = Außerhalb der DIN-ReiheWeitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadium· Abtrieb: Innen-Sechskant Profil· Anwendungsbereich: MOTOR - Motoreinstellung/Zahnriemen· Netto-Gewicht (kg): 0,01kg· Norm: DIN ISO 2936· Oberfläche: vernickelt· Schlüsselweite s1xs2: 4
Weitere Informationen:
Größe:
4 mm
Länge:
29 mm
Schenkellänge:
74 mm
Marke:
HAZET
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,19*
€ 1,64*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,74*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,77*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,27*
€ 1,88*
1
€ 9,80*
ab € 1,31*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.