Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-116486 Herst.-Nr.: 2100-04 EAN/GTIN: 4000896011322 |
| |
|
| | |
| - Metrische Maße - Oberfläche: vernickelt - DIN ISO 2936 - Made In Germany - Winkelschraubendreher - Schlüsselweite: 4 - Gesamtlänge: 29 mm - (Klingen)länge l1: 74 mm - Abtrieb: Innen-Sechskant Profil - Netto-Gewicht: 0.01 kg * = Außerhalb der DIN-Reihe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 4mm, din iso 2936, winkelschraubendreher din iso 2936 sw4, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Stiftschlüssel -Innensechskant-, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,19* | € 1,67* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,13* | € 1,74* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,20* | € 1,77* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,27* | € 1,89* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,31* | € 1,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|