Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001053723 Herst.-Nr.: 2100-04 EAN/GTIN: 4000896011322 |
| |
|
| | |
| - Metrisch
- Für Innensechskant-Schrauben
- Oberfläche: vernickelt
- DIN ISO 2936
Made In Germany Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2100-04 | Werksnummer: | 2100-04 | Länge netto mm: | 7,20 | Breite netto mm: | 2,80 | Höhe netto mm: | 0,40 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,19* | € 1,67* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,13* | € 1,74* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,20* | € 1,77* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,27* | € 1,89* | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,31* | € 1,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|