Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Latzhose Highline Nr.2339 Gr.38 sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-Latzhose Highline Nr.2339 Gr.38 sc
Damen-Latzhose Highline Nr.2339 Gr.38 sc
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1278143
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2339038
EAN/GTIN:
     4030913924373
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Damen Latzhose
Damenlatzhose
Highline Damen Latzhose schiefer/schwarz/rot 38. Passt sich allen Bewegungen an. Die Highline Damen Latzhose hält den harten Ansprüchen des Arbeitsalltags stand und lässt Sie nie im Stich. Neun Taschen bieten reichlich Stauraum und die Patten verhindern lästiges Hängenbleiben.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 285g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Größe:
38
für wen?:
Damen
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: planam damen latzhose gr. 38, damen latzhose, damen latzhose gr.38, Damen-Latzhose, Damenlatzhosen, 8000294550
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,21*
€ 28,47*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,34*
€ 29,28*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,28*
€ 29,39*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,17*
€ 31,20*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 25,68*
€ 34,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2339034
ab € 20,21*
Ähnlich
Planam
2339036
ab € 20,22*
Ähnlich
Planam
2339040
ab € 20,31*
Ähnlich
Planam
2339042
ab € 20,25*
Ähnlich
Planam
2339044
ab € 20,20*
Ähnlich
Planam
2339046
ab € 20,27*
Ähnlich
Planam
2339048
ab € 20,16*
Ähnlich
Planam
2339050
ab € 22,26*
Ähnlich
Planam
2339052
ab € 22,27*
Ähnlich
Planam
2339054
ab € 22,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.