Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Latzhose Highline Nr.2339 Gr.38 schiefer/schwarz/rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026142868
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2339038
EAN/GTIN:
     4030913924373
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Damen Latzhose
Damenlatzhose
Highline Damen Latzhose schiefer/schwarz/rot 38. Passt sich allen Bewegungen an. Die Highline Damen Latzhose hält den harten Ansprüchen des Arbeitsalltags stand und lässt Sie nie im Stich. Neun Taschen bieten reichlich Stauraum und die Patten verhindern lästiges Hängenbleiben.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Weitere Suchbegriffe: planam damen latzhose gr. 38, damen latzhose, damen latzhose gr.38, Damen-Latzhose, Damenlatzhosen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,21*
€ 28,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,34*
€ 29,28*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,28*
€ 29,39*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,17*
€ 31,20*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 25,68*
€ 34,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2339034
ab € 20,21*
Ähnlich
Planam
2339036
ab € 20,22*
Ähnlich
Planam
2339040
ab € 20,31*
Ähnlich
Planam
2339042
ab € 20,25*
Ähnlich
Planam
2339044
ab € 20,20*
Ähnlich
Planam
2339046
ab € 20,27*
Ähnlich
Planam
2339048
ab € 20,16*
Ähnlich
Planam
2339050
ab € 22,26*
Ähnlich
Planam
2339052
ab € 22,27*
Ähnlich
Planam
2339054
ab € 22,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.