Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Highline 2339038 Gr.38 Damen Latzhose schiefer/schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Highline 2339038 Gr.38 Damen Latzhose schiefer/schwarz/rot
Planam Highline 2339038 Gr.38 Damen Latzhose schiefer/schwarz/rot
Planam Highline 2339038 Gr.38 Damen Latzhose schiefer/schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     1955B-2000472257
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2339038
EAN/GTIN:
     4030913924373
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Damen Latzhose
Damenlatzhose
PLANAM Damen Latzhose, schiefer/schwarz/rot, Größe: 38 (2339038)

Neuer Look, bewährter Komfort.

Highline Arbeitskleidung
2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Latztasche mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der Latztasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf, hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
DIN EN ISO 6330
UVS 064178
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
ca. 285 g/m²
Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Gewebe, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
2339038
Werksnummer:
2339038
Profil:
38
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,770000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Latzhose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,33*
€ 28,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,47*
€ 29,30*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,35*
€ 29,39*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,06*
€ 31,20*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 25,73*
€ 34,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2339034
ab € 20,17*
Ähnlich
Planam
2339036
ab € 20,28*
Ähnlich
Planam
2339040
ab € 20,27*
Ähnlich
Planam
2339042
ab € 20,31*
Ähnlich
Planam
2339044
ab € 20,31*
Ähnlich
Planam
2339046
ab € 20,31*
Ähnlich
Planam
2339048
ab € 20,25*
Ähnlich
Planam
2339050
ab € 22,26*
Ähnlich
Planam
2339052
ab € 22,35*
Ähnlich
Planam
2339054
ab € 22,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.