Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Plaline Nr.2507 Gr.60 rot/schiefer PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1266947
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2507060
EAN/GTIN:
     4030913923321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Plaline Bundjacke rot/schiefer 60. Strapazierfähig und atmungsaktiv. Beim Zupacken hält die Bundjacke was aus. Gerade an heißen Tagen bleiben Sie dank Rückenlüftung bestens klimatisiert. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schiefer
Größe:
60
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacken, Berufsbekleidung, Jacken
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,33*
€ 38,93*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,20*
€ 39,93*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,65*
€ 40,77*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,99*
€ 41,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,27*
€ 42,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2504024
ab € 25,77*
Ähnlich
Planam
2501024
ab € 25,62*
Ähnlich
Planam
2506024
ab € 25,86*
Ähnlich
Planam
2500024
ab € 25,72*
Ähnlich
Planam
2503024
ab € 25,79*
Ähnlich
Planam
2502024
ab € 25,69*
Ähnlich
Planam
2505024
ab € 25,80*
Ähnlich
Planam
2507024
ab € 25,81*
Ähnlich
Planam
2507025
ab € 25,76*
Ähnlich
Planam
2507026
ab € 25,87*
Ähnlich
Planam
2507027
ab € 25,74*
Ähnlich
Planam
2507028
ab € 25,81*
Ähnlich
Planam
2507029
ab € 25,70*
Ähnlich
Planam
2507042
ab € 25,64*
Ähnlich
Planam
2507044
ab € 25,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.