Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke Plaline rot/schiefer Größe 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2507
Planam 2507
Artikel-Nr.:
     2627A-4705250760
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2507060
EAN/GTIN:
     4030913923321
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Strapazierfähig, atmungsaktiv und chic

  • 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen
  • 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
  • Doppelte Brusttasche rechts
  • Handytasche auf der rechten Brust
  • 2 Stiftfächer
  • mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
  • verdeckter Frontreißverschluss, Stehkragen
  • Bundweite mit Klettband verstellbar
  • Ärmeltasche links
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
  • 2 Golffalten im Rücken
  • Lüftungsschlitz im Rücken

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung ca. 280 g/m²
  • atmungsaktiv
  • besonders strapazierfähig

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schiefer
Größe:
60
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke planam bordeaux, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke rot, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,47*
€ 40,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,50*
€ 40,89*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,90*
€ 41,07*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,06*
€ 41,50*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 33,63*
€ 44,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2504024
ab € 26,69*
Ähnlich
Planam
2501024
ab € 26,65*
Ähnlich
Planam
2506024
ab € 26,65*
Ähnlich
Planam
2500024
ab € 26,69*
Ähnlich
Planam
2503024
ab € 26,72*
Ähnlich
Planam
2502024
ab € 26,55*
Ähnlich
Planam
2505024
ab € 26,71*
Ähnlich
Planam
2507024
ab € 26,70*
Ähnlich
Planam
2507025
ab € 26,55*
Ähnlich
Planam
2507026
ab € 26,71*
Ähnlich
Planam
2507027
ab € 26,65*
Ähnlich
Planam
2507028
ab € 26,68*
Ähnlich
Planam
2507029
ab € 26,75*
Ähnlich
Planam
2507042
ab € 26,67*
Ähnlich
Planam
2507044
ab € 26,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.