Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Plaline 2502024 Gr.24 Bundjacke marine/zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Plaline 2502024 Gr.24 Bundjacke marine/zink
Planam Plaline 2502024 Gr.24 Bundjacke marine/zink
Planam Plaline 2502024 Gr.24 Bundjacke marine/zink
Artikel-Nr.:
     1955B-2000473186
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2502024
EAN/GTIN:
     4030913899725
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
PLANAM Bundjacke, marine/zink, Größe: 24 (2502024)

Strapazierfähig, atmungsaktiv und chic.

Plaline Arbeitskleidung
2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen, 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss, doppelte Brusttasche rechts, Handytasche auf der rechten Brust, 2 Stiftfächer, mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Stehkragen, Bundweite mit Klettband verstellbar, Ärmeltasche links, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, 2 Golffalten im Rücken, Lüftungsschlitz im Rücken.
UVS 064178
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Bindung ca. 280 g/m², atmungsaktiv, besonders strapazierfähig
Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
2502024
Werksnummer:
2502024
Profil:
24
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,900000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Bundjacke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,80*
€ 36,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,84*
€ 37,52*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,11*
€ 37,71*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,20*
€ 38,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,48*
€ 40,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2504024
ab € 26,73*
Ähnlich
Planam
2501024
ab € 26,78*
Ähnlich
Planam
2506024
ab € 26,69*
Ähnlich
Planam
2500024
ab € 26,57*
Ähnlich
Planam
2503024
ab € 26,83*
Ähnlich
Planam
2502025
ab € 26,64*
Ähnlich
Planam
2502026
ab € 26,58*
Ähnlich
Planam
2502027
ab € 26,55*
Ähnlich
Planam
2502028
ab € 26,55*
Ähnlich
Planam
2502029
ab € 26,61*
Ähnlich
Planam
2502042
ab € 26,74*
Ähnlich
Planam
2502044
ab € 26,66*
Ähnlich
Planam
2502046
ab € 26,59*
Ähnlich
Planam
2502048
ab € 26,55*
Ähnlich
Planam
2502050
ab € 26,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.