Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke Outdoor Stream Nr.0348 Gr.XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke Outdoor Stream Nr.0348 Gr.XS
Fleecejacke Outdoor Stream Nr.0348 Gr.XS
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1263030
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     348040
EAN/GTIN:
     4030913894423
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Outdoor Stream Fleecejacke camel/marine XS. Weich bei Wind und Wetter. Da hat Wind wenig Chancen. Die wind- und wasserabweisende Fleecejacke sorgt mit dem bequemen Hightech-Fleece für besten Komfort bei jeder Witterung.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 360g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Farbe:
camel/marine
Größe:
XS
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
PSA-Kategorie:
I
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,36*
€ 31,19*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,45*
€ 31,30*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,64*
€ 31,47*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,70*
€ 33,87*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,54*
€ 34,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0348052
ab € 22,38*
Ähnlich
Planam
0348048
ab € 22,27*
Ähnlich
Planam
0348044
ab € 22,40*
Ähnlich
Planam
0348056
ab € 22,27*
Ähnlich
Planam
0348060
ab € 22,28*
Ähnlich
Planam
0348064
ab € 24,58*
Ähnlich
Planam
0347040
ab € 22,28*
Ähnlich
Planam
0346040
ab € 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.