Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke Basalt Gr.S schwarz PLANA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshelljacke Basalt Gr.S schwarz PLANA
Softshelljacke Basalt Gr.S schwarz PLANA
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1263021
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3380044
EAN/GTIN:
     4030913919669
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
winddicht · 2 seitliche Einschubtaschen · Reflexbiesen im Front- und Rückenbereich · 2 Brusttasche rechts mit wasserdichtem Reißverschluss · verstellbare Ärmelbündchen · verstellbarer Kordelzug im Bund · innen weiches FleeceObergewebe: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Marke:
PLANAM
für wen?:
Herren
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,86*
€ 45,40*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,17*
€ 46,44*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,79*
€ 46,68*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,80*
€ 47,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 38,80*
€ 50,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3390044
ab € 45,88*
Ähnlich
Planam
3385044
ab € 41,26*
Ähnlich
Planam
3380052
ab € 33,78*
Ähnlich
Planam
3380048
ab € 33,93*
Ähnlich
Planam
3380056
ab € 33,88*
Ähnlich
Planam
3380060
ab € 33,69*
Ähnlich
Planam
3380064
ab € 37,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.