Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmendübel R 88542 SXR 10x 60 FUS Schra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rahmendübel R 88542 SXR 10x 60 FUS Schra
Rahmendübel R 88542 SXR 10x 60 FUS Schra
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1258593
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885420120100060
EAN/GTIN:
     4006209463291
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Artikel 88542 Dübel-Nylon SXR-FUS Schrb. St. galv. verz. FISCHER Langschaftdübel SXR-FUS mit Sechskantkopf (SW13) und ISR T40 - Abmessung: SXR 10x 60 FUS VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Schraube Stahl, galvanisch verzinkt/Dübel-Nylon· Gruppencode 88542.012· Normart REYHER-Artikel 88542
Weitere Informationen:
Typ:
SXR-FUS
Bohrer-Ø:
10 mm
Dübellänge:
60 mm
Marke:
FISCHER
Ausführung:
FISCHER Langschaftdübel SXR-FUS mit Sechskantkopf (SW13) und Innensechsrund T40
Weitere Suchbegriffe: Langdübel, Langschaftdübel, Metalldübel, Nylondübel, Polyamiddübel, Rahmendübel, Schraubanker, Spreizdübel, schraubanker sechskant 10x60, langschaftdübel fischer, langschaftdübel, Fensterrahmendübel, Normaldübel, Universalrahmendübel, Rahmen, Reyher, Dübel, 8000231172
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,4498*
€ 0,5998*
Lager 4757
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4629*
€ 0,6732*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5927*
€ 0,7727*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6142*
€ 0,8042*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6266*
€ 0,8266*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6732*
€ 0,80111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6331*
€ 0,75339
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5229*
€ 0,62225
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4629*
€ 0,55085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.