Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer SXR 10x60 FUS, Inhalt 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     369-627521060
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     46329
EAN/GTIN:
     4006209463291
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der fischer Langschaftdübel SXR ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Voll- und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel besonders wirtschaftlich verarbeiten. Die geringe Bohrtiefe spart Zeit und reduziert den Bohrerverschleiß. Der SXR wird mit einem Durchmesser 10 mm bis zu einer Dübellänge von 260 mm mit Sechskantkopfschrauben aus galvanisch verzinktem Stahl, feuerverzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl angeboten. Die Europäische Technische Bewertung bietet zusätzliche Sicherheit.Hinweise: Dübel sind nur zugelassen in Verbindung mit den beigepackten Fischer Sicherheitsschrauben.Bei Verankerung in Porenbeton (Gasbeton) der Güte PP2, PB 2 und P3.3 dürfen die Löcher nicht gebohrt, sondern müssen mit Gasbetonstößel geschlagen werden.Hochfestere Porenbetonsteine müssen im Drehgang gebohrt werden.Anwendung:
  • Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen aus Holz oder Metall
  • Fenster
  • Tore und Türen
  • Garderoben
  • Küchenhängeschränke
  • Kanthölzer
  • Balken
  • TV-Konsolen
  • Wandbekleidungen
  • Metallwinkel
  • Metallhalterungen
  • Kabelkanäle
  • Kabelrinnen.
BaustoffeGeeignet für: Beton C12/15; Hochlochziegel; Hohlblock aus Leichtbeton; Kalksand-Lochstein; Kalksand-Vollstein; Porenbeton; Vollblock aus Leicht- und Normalbeton; Vollziegel; Wärmedämmblöcke; Naturstein mit dichtem Gefüge; Vollgips-Platten.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-07/0121Eigenschaften: Material Nylon, halogenfrei. Sehr geringe Verankerungstiefe. Integrierte Einschlagsicherung verhindert vorzeitiges Aufspreizen. Komplett mit vormontierten Sechskantschrauben und angepresster Unterlegscheibe. Schraubenantrieb: SW13.Vorteile: Die spezielle Funktionsweise ermöglicht bei einer Verankerungstiefe von nur 50 mm den Einsatz in Voll- und Lochbaustoffen und sorgt so für eine wirtschaftliche Befestigung; Die ETA-Bewertung deckt den Einsatz in verschiedenen Voll- und Lochbaustoffen ab und garantiert damit eine sichere Befestigung.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
vz
Güte:
ST
Max. Nutzlänge:
10 mm
Typ:
SXR FUS
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Kopfform:
Sechskantkopf mit U-Scheibe
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Kraftangriff:
TX 40 / SW 13
Nutzlänge max. Last:
10 mm
Dübellänge:
60 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,4498*
€ 0,5998*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4629*
€ 0,6732*
Lager 369
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5827*
€ 0,7627*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6142*
€ 0,8042*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6366*
€ 0,8166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7627*
€ 0,90761
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7427*
€ 0,88381
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6827*
€ 0,81241
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6527*
€ 0,77671
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5827*
€ 0,69341
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,135* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.