Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschaftdübel SXR 10 X 60 F US


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Anschlussbild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517I-17256192
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     046329
EAN/GTIN:
     4006209463291
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel

Langschaftdübel SXR 10 X 60 F US

Der fischer Langschaftdübel SXR-FUS ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon mit der fischer Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Mit Schraube:
ja
Geeignet für Schraubendurchmesser:
7 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
70 mm
Länge:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Langdübel, Langschaftdübel, Metalldübel, Nylondübel, Polyamiddübel, Rahmendübel, Schraubanker, Spreizdübel, schraubanker sechskant 10x60, langschaftdübel fischer, langschaftdübel, Standard-Dübel, Universaldübel, Universal-Dübel, Wandbefestigungsdübel, Wanddübel, Allrounddübel, Allzweckdübel, Standarddübel, Mehrzweckdübel, Dübel, Deckendübel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,4498*
€ 0,5998*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4629*
€ 0,6732*
3 Tage
75000
50
€ 6,40*
ab € 0,5158*
€ 0,6758*
50
€ 5,00*
ab € 0,5927*
€ 0,7627*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,6142*
€ 0,8042*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,8042*
€ 0,957
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,7542*
€ 0,8975
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,7342*
€ 0,8737
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,6842*
€ 0,8142
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,6142*
€ 0,7309
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,6142* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 40,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.