Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenhose Outdoor Monsun Nr.1484 Gr.L or


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenhose Outdoor Monsun Nr.1484 Gr.L or
Regenhose Outdoor Monsun Nr.1484 Gr.L or
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1252958
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1484052
EAN/GTIN:
     4030913863528
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Outdoor Monsun Hose orange L. Höchste Regenabwehr. Beim Arbeiten im Freien · besonders bei Regen · Hagel und Gewitter · bleiben Ihre Beine trocken. Dafür sorgt das atmungsaktive PLANAM-Tex-beschichtete Material mit hinterklebten Nähten.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 120g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065128· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Größe:
L
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
PSA-Kategorie:
I
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,14*
€ 25,50*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,98*
€ 25,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,08*
€ 25,75*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,20*
€ 26,48*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,74*
€ 27,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1483044
ab € 18,15*
Ähnlich
Planam
1481044
ab € 18,04*
Ähnlich
Planam
1484048
ab € 18,06*
Ähnlich
Planam
1484044
ab € 18,19*
Ähnlich
Planam
1484056
ab € 18,09*
Ähnlich
Planam
1484060
ab € 18,04*
Ähnlich
Planam
1484064
ab € 19,93*
Ähnlich
Planam
1480044
ab € 18,12*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
1482044
ab € 18,11*
Ähnlich
Planam
1484068
ab € 19,88*
Ähnlich
Planam
1484072
ab € 36,36*
Ähnlich
Planam
1487044
ab € 18,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.