Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Regenhose, m. Reflexbiesen, div. Taschen, orange, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Regenhose, m. Reflexbiesen, div. Taschen, orange, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Berufsbekleidung Regenhose, m. Reflexbiesen, div. Taschen, orange, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Berufsbekleidung Regenhose, m. Reflexbiesen, div. Taschen, orange, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Berufsbekleidung Regenhose, m. Reflexbiesen, div. Taschen, orange, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Berufsbekleidung Regenhose, m. Reflexbiesen, div. Taschen, orange, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Berufsbekleidung Regenhose, m. Reflexbiesen, div. Taschen, orange, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Artikel-Nr.:
     158-PL1484.XXXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1484064
EAN/GTIN:
     4030913863559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose
Planam Regenhose Monsun orange atmungsaktiv, wasserdicht mit Reflexbiesen und verstellbarer Fußweite

Ausgewählte Version: XXXL - Größe XXXL

Regenhose Monsun

  • atmungsaktiv und wasserdicht (Wassersäule 5.000 mmWS)
  • Reflexbiesen als Applikationen
  • elastischer Einsatz im Bund mit Kordelzug
  • Fußweiten mit einem Klettverschluss verstellbar
  • Reißverschluss am Unterschenkel

Taschen:

  • 2 Beuteltaschen mit Reißverschluss
  • 1 Gesäßtasche mit Reißverschluss

Material: 100 % Polyester Ripstop, Innenseite PLANAM-TEX beschichtet

Futter: 100 % Polyesternetz

Farben: schwarz, marine oder orange

Größen: S - XXXL

>>> Bestellhinweis:

Passende Regenjacken finden Sie unter folgenden Best.-Nr.:

schwarz: PL1470

marine: PL1471

orange: PL1474


  • Version: XXXL - Größe XXXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXXL
Produktart:
Bundhose | Regenhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
orange
Ausstattung:
Regenschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, planam bundhose orange, bundhose canvas, bundhose, Berufsbekleidung Regenhose, m. Reflexbiesen, div. Taschen, orange, Gr. S - XXXL, PLANAM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,02*
€ 28,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,05*
€ 28,34*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,00*
€ 28,61*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,04*
€ 29,01*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 35,01*
€ 45,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1483044
ab € 18,20*
Ähnlich
Planam
1481044
ab € 18,11*
Ähnlich
Planam
1484052
ab € 18,25*
Ähnlich
Planam
1484048
ab € 18,18*
Ähnlich
Planam
1484044
ab € 18,14*
Ähnlich
Planam
1484056
ab € 18,29*
Ähnlich
Planam
1484060
ab € 18,27*
Ähnlich
Planam
1480044
ab € 18,17*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 24,69*
Ähnlich
Planam
1482044
ab € 18,26*
Ähnlich
Planam
1484068
ab € 20,01*
Ähnlich
Planam
1484072
ab € 36,35*
Ähnlich
Planam
1487044
ab € 18,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.