| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1252898 Herst.-Nr.: 3315056 EAN/GTIN: 4030913061030 |
| |
|
| | |
| Outdoor Dust Blouson farngrün/schwarz XL. Allrounder für jedes Wetter. Der modische Blouson ist Ihr zuverlässiger Begleiter im Arbeitsalltag. Das robuste Material hält bei Regen und Wind trocken und warm.Weitere technische Eigenschaften:· Ärmellänge: 1/1 Arm· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL Weitere Informationen: | | Farbe: | farngrün/schwarz | Größe: | XL | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 100 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Freizeitjacke, Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke canvas schwarz, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke schwarz, Jacke, Winterjacken, Winter-Jacke, 8000300061 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,06* | € 43,65* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,62* | € 43,87* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,81* | € 44,12* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 35,14* | € 47,14* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,69* | € 47,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|