| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1251202 Herst.-Nr.: 160158 EAN/GTIN: 4030913160580 |
| |
|
| | |
| Kinderbekleidung Kinder-Rallyekombi kornblau 158/164. Von oben bis unten gut gekleidet. Praktisch: Einfach den Overall über dünne Kleidung ziehen und sauber bleiben. Der Reißverschluss sorgt für ein einfaches An- und Ausziehen – auch für die Kleinsten.Weitere technische Eigenschaften:· Ärmellänge: 1/1 Arm· Normen: DIN EN ISO 6330· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· PSA-Katergorie: I· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065122· verfügbare Größen: 86/92, 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164, 170/176 Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau | Gewicht: | 290 g/m² | Größe: | 158/164 | für wen?: | Unisex | Marke: | PLANAM | Material: | 100 % Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Kinder-Rallye-Kombination, Kinder-Rallyecombi, Kinderoverall, planam arbeitsoverall blau, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, Kinder-Regenset, Regenset, 8000298437 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 19,34* | € 25,79* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,57* | € 26,35* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,40* | € 26,47* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,35* | € 26,47* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,50* | € 26,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|