| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000465437 Herst.-Nr.: 0160146 EAN/GTIN: 4030913160467 |
| |
|
| | |
| PLANAM Kinder-Rallyekombi, kornblau, Größe: 146/152 (0160146) Ideal für flotte Flitzer. Kinderbekleidung Umlegekragen, Einweg-Reißverschluss, 2 aufgesetzte Seitentaschen, Gesäßtasche, 2 seitliche Durchgriffe und Gummizug im Rückenteil. DIN EN ISO 6330 UVS 065122 Material: 100 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330, sehr strapazierfähig, hoher Tragekomfort Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010103 | HerstellerNr: | 0160146 | Werksnummer: | 0160146 | Profil: | 146/152 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,660000 | Gewicht brutto Kg: | 0,700000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Arbeitskittel, Arbeitsmantel, Berufsmantel, Damenkittel, Damenmantel, Damenmäntel, Kinder-Rallye-Kombination, Kinder-Rallyecombi, Kinderoverall, planam arbeitsoverall blau, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 19,30* | € 26,38* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,36* | € 26,80* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 20,21* | € 26,94* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,47* | € 27,11* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,34* | € 27,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|