| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705016058 Herst.-Nr.: 0160158 EAN/GTIN: 4030913160580 |
| |
|
| | |
| Ideal für flotte Flitzer - Umlegekragen
- Einweg-Reißverschluss
- 2 aufgesetzte Seitentaschen
- Gesäßtasche
- 2 seitliche Durchgriffe und Gummizug im Rückenteil
Material - 100 % Baumwolle
- Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
- einlauffest nach DIN EN ISO 6330
- sehr strapazierfähig, hoher Tragekomfort
- durchgewebt, ca. 160 g/m²
Zertifzierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau | Größe: | 158/164 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Kinder-Rallye-Kombination, Kinder-Rallyecombi, Kinderoverall, planam arbeitsoverall blau, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, planam, kinderhose, kinderlatzhose, kinderarbeitshose, kinderarbeitsjacke, kinderjacke, kinderkombi |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 19,41* | € 26,38* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,29* | € 26,80* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,28* | € 26,94* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,36* | € 27,11* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,39* | € 27,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|