| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1248716 Herst.-Nr.: 2421050 EAN/GTIN: 4030913877099 |
| |
|
| | |
| Visline Bundhose schwarz/orange/zink 50. Modern und kratzfrei. Neun Taschen – mit Patten und farbigen Biesen abgesetzt – machen aus der Bundhose einen modernen und gleichzeitig praktischen Alltagsbegleiter.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 285g/m²· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/orange/zink | Größe: | 50 | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, planam bundhose schwarz gr. 50, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, Hose, Arbeits-Hose, Bundhosen, 8000292414 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,43* | € 22,82* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,91* | € 22,97* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 16,35* | € 23,06* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,75* | € 23,23* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,33* | € 25,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|