| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-901190 Herst.-Nr.: 2421050-50 EAN/GTIN: 4030913877099 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2421/50, 2421050, Bundhose Größe 50, Farbe schwarz/orange/zink Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle, 285 g/m² Kontrastfarbe 85% Polyester, 15 % Baumwolle 290 g/m², Fabrikat: Planam Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 750 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, planam bundhose schwarz gr. 50, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, 2421050, BUNDHOSE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,43* | € 22,88* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,91* | € 23,03* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 16,33* | € 23,13* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,83* | € 23,30* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,20* | € 25,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|