Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Major Protect Nr.5230 Gr.106 ko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Major Protect Nr.5230 Gr.106 ko
Latzhose Major Protect Nr.5230 Gr.106 ko
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1247961
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5230106
EAN/GTIN:
     4030913073675
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Chemikalienschutzlatzhose
Säureschutzlatzhose
Major Protect Latzhose kornblau/grau 106. Bewegungsfreiheit und Komfort. Die Major Protect Latzhose bietet neben dem elastischen · hochgezogenen Rückenteil verschiedene Verstellmöglichkeiten und fünf Taschen.Weitere technische Eigenschaften:· Geschlecht: Herrenbekleidung· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064970· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/grau
Größe:
106
Stoffgewicht ca.:
370 g/m²
Marke:
PLANAM
Material:
64 % Baumwolle / 35 % Polyester / 1 % antistat.Fasern
Norm:
EN ISO 11611:2015 Kl.1 A1, EN ISO 11612:2015 A1,B1,C1,E3,F1 IEC 61482-2 APC=1, EN 13034:2005 Typ 6, EN 1149-5:2018
PSA-Kategorie:
III
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 38,24*
€ 50,00*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,47*
€ 50,21*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,10*
€ 51,50*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,57*
€ 53,59*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,54*
€ 59,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5230042
ab € 37,46*
Ähnlich
Planam
5230044
ab € 37,32*
Ähnlich
Planam
5230046
ab € 37,47*
Ähnlich
Planam
5230048
ab € 37,30*
Ähnlich
Planam
5230050
ab € 37,24*
Ähnlich
Planam
5230052
ab € 37,34*
Ähnlich
Planam
5230054
ab € 37,39*
Ähnlich
Planam
5230056
ab € 41,29*
Ähnlich
Planam
5230058
ab € 41,16*
Ähnlich
Planam
5230060
ab € 40,98*
Ähnlich
Planam
5230062
ab € 41,29*
Ähnlich
Planam
5230064
ab € 41,04*
Ähnlich
Planam
5230090
ab € 37,55*
Ähnlich
Planam
5230094
ab € 37,54*
Ähnlich
Planam
5230098
ab € 37,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.