Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Latzhose Nr.1671 Gr.38 kornblau PL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-Latzhose Nr.1671 Gr.38 kornblau PL
Damen-Latzhose Nr.1671 Gr.38 kornblau PL
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1247353
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1671038
EAN/GTIN:
     4030913012094
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Damen Latzhose
Damenlatzhose
Damen Latzhose kornblau 38. Einmal an – alles dran!. Der Damen-Einteiler gehört zu den beliebtesten Worker-Outfits: Viele Taschen · gut gekleidet von der Brust bis zu den Füßen und perfekte Anpassung an alle Bewegungen.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065121· verfügbare Größen: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
38
für wen?:
Damen
Marke:
PLANAM
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: planam damen latzhose gr. 38, damen latzhose blau, damen latzhose, Damen-Latzhose, Damenlatzhosen, 8000469314
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,51*
€ 26,06*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,55*
€ 26,61*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,21*
€ 26,74*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,59*
€ 26,77*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,20*
€ 28,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1651036
ab € 16,52*
Ähnlich
Planam
1671036
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
1671040
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
1671042
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
1671044
ab € 18,44*
Ähnlich
Planam
1671046
ab € 18,46*
Ähnlich
Planam
1671048
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
1671050
ab € 20,40*
Ähnlich
Planam
1671052
ab € 20,45*
Ähnlich
Planam
1671054
ab € 20,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.