Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen-Latzhose MG kornblau Größe 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1671
Planam 1671
Artikel-Nr.:
     2627A-4705167138
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1671038
EAN/GTIN:
     4030913012094
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Damen Latzhose
Damenlatzhose

Schick, praktisch und bequem

  • Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 1 Oberschenkeltasche links
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 Gesäßtaschen
  • 1Doppelte Maßstabtasche
  • 2 seitliche Durchgriffe
  • Bundweite seitlich verstellbar
  • hochgezogenes Rückenteil
  • Träger mit elastischem Zwischenstück
  • Sicherheitsschnallen an den Trägern

Material

  • 60 % Polyester, 40 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
38
Weitere Suchbegriffe: planam damen latzhose gr. 38, damen latzhose blau, damen latzhose, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose, damenarbeitskleidung, damenarbeitshose, damenlatzhose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,51*
€ 26,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,55*
€ 26,61*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,21*
€ 26,74*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,59*
€ 26,77*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,20*
€ 28,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1651036
ab € 16,52*
Ähnlich
Planam
1671036
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
1671040
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
1671042
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
1671044
ab € 18,44*
Ähnlich
Planam
1671046
ab € 18,46*
Ähnlich
Planam
1671048
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
1671050
ab € 20,40*
Ähnlich
Planam
1671052
ab € 20,45*
Ähnlich
Planam
1671054
ab € 20,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.