Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Damen Latzhose, diverse Taschen, kornblau, Gr. 36-54 Version: 40 - Größe 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Damen Latzhose, diverse Taschen, kornblau, Gr. 36-54 Version: 40 - Größe 40
Berufsbekleidung Damen Latzhose, diverse Taschen, kornblau, Gr. 36-54 Version: 40 - Größe 40
Berufsbekleidung Damen Latzhose, diverse Taschen, kornblau, Gr. 36-54 Version: 40 - Größe 40
Berufsbekleidung Damen Latzhose, diverse Taschen, kornblau, Gr. 36-54 Version: 40 - Größe 40
Berufsbekleidung Damen Latzhose, diverse Taschen, kornblau, Gr. 36-54 Version: 40 - Größe 40
Berufsbekleidung Damen Latzhose, diverse Taschen, kornblau, Gr. 36-54 Version: 40 - Größe 40
Berufsbekleidung Damen Latzhose, diverse Taschen, kornblau, Gr. 36-54 Version: 40 - Größe 40
Artikel-Nr.:
     158-PL1671.40
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1671040
EAN/GTIN:
     4030913012100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Damen Latzhose
Damenlatzhose
Planam Damen Latzhose kornblau Träger mit elastischem Zwischenstück und verstellbarer Bundweite

Ausgewählte Version: 40 - Größe 40

Latzhose für Damen

  • Bundweite seitlich verstellbar
  • hochgezogenes Rückenteil
  • Träger mit elastischem Zwischenstück
  • Sicherheitsschnallen an den Trägern

Taschen:

  • aufgesetzte Latztasche
  • 1 Oberschenkeltasche links
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 Gesäßtaschen
  • 1 doppelte Zollstocktasche rechts
  • 2 seitliche Durchgriffe

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester

Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²

Farben: kornblau oder mittelgrün

Größen: 36 – 54

>>> Bestellhinweis:

Passende Damen-Latzhosen finden Sie unter folgenden Best.-Nr.:

kornblau: PL1651

mittelgrün: PL1652


  • Version: 40 - Größe 40
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
40
Baumwollanteil [%]:
60 %
Produktart:
Latzhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
blau
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
40 %
Weitere Suchbegriffe: planam damenlatzhose kornblau, damen latzhose blau, damen latzhose, Berufsbekleidung Damen Latzhose, diverse Taschen, kornblau, Gr. 36-54, PLANAM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,55*
€ 25,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,57*
€ 26,53*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,38*
€ 26,66*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,61*
€ 26,69*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 37,24*
€ 48,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1651036
ab € 16,52*
Ähnlich
Planam
1671036
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
1671038
ab € 18,51*
Ähnlich
Planam
1671042
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
1671044
ab € 18,44*
Ähnlich
Planam
1671046
ab € 18,46*
Ähnlich
Planam
1671048
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
1671050
ab € 20,40*
Ähnlich
Planam
1671052
ab € 20,45*
Ähnlich
Planam
1671054
ab € 20,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.