Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandmaß 2-34-772 L.30m B.12,7mm Fibergla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandmaß 2-34-772 L.30m B.12,7mm Fibergla
Bandmaß 2-34-772 L.30m B.12,7mm Fibergla
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1245855
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     2-34-772
EAN/GTIN:
     3253562347725
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Taschenbandmaß
Bandmaß PowerWinder Fiberglas 30m · 12,7 mm breites Band mit 40 Fiberglassträngen,Abriebfestes · mit transparenter Schutzfolie überzogenes Band,3x schnelleres Aufwickeln durch 3:1 Übersetzung,Beweglicher Endhaken · verstellbar auf 0° bzw. 90°,Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten des Hakens an Kanten · im Boden oder an Holz,Große Schlaufe für leichtes Ausziehen und Befestigen des Endhakens,Schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff · leicht zu reinigen,Gummierter Handgriff,Stabilisierender Auflagepunkt,Genauigkeitsklasse IIIWeitere technische Eigenschaften:· Gehäuse: sonstige· Genauigkeit: EG-Klasse II· Maßanfang: B (ab Beschlagskante)· Werkstoff: Kunststoff glasfaserverstärkt· Max. Messbereich: 30000mm
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Bandbreite:
12,7 mm
Teilung:
mm/cm
Maßanfang:
B (ab Beschlagskante)
Marke:
STANLEY
Weitere Suchbegriffe: Taschenrollbandmaß, rahmenbandmaß 30m kunststoff, taschenbandmass, taschenbandmaß stanley, Maßbänder, Bandmaße, Taschenrollbandmaße, Metermaße, Maßband, Rollmaßband, 8000147240
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 21,56*
€ 29,64*
1
€ 4,90*
ab € 22,48*
€ 30,44*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,73*
€ 30,79*
1
€ 4,00*
ab € 22,74*
€ 30,79*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,19*
€ 32,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 59,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
2-34-814
ab € 30,16*
Ähnlich
Stanley
2-34-792
ab € 14,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.