Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 3x20/16-


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 3x20/16-
Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 3x20/16-
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1244447
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880940109030020
EAN/GTIN:
     4003530006036
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 3 x 20/16-Z VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88094.010· Normart REYHER-Artikel 88094· Oberfläche WIROX
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Seko-Z
Schrauben-Ø:
3 mm
Schraubenlänge:
20 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben, mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MULTI-Senkkopf Z = Pozidriv-Kreuzschlitz
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf pozidriv 3x20, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 3x20, Reyher, Senkschrauben, DIN, Schraube, Schrauben, 8000227574
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
118000
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,01095*
€ 0,01605*
Lager 4757
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0105*
€ 0,017*
7 Tage
5200
200
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0186*
3 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0133*
€ 0,0193*
6 Tage
7200
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,017*
€ 0,0247*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0105*
€ 0,0125
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0105* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 3,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1031010751005
ab € 0,2247*
Zubehör
SPAX International
1081010250165
ab € 0,0075*
Zubehör
SPAX International
1081010300123
ab € 0,0105*
Zubehör
SPAX International
1081010300163
ab € 0,00962*
Zubehör
SPAX International
1081010300253
ab € 0,0115*
Zubehör
SPAX International
1081010300303
ab € 0,0143*
Zubehör
SPAX International
1081010300353
ab € 0,0198*
Zubehör
SPAX International
1081010300403
ab € 0,0214*
Zubehör
SPAX International
1081010350123
ab € 0,0118*
Zubehör
SPAX International
1081010350163
ab € 0,00961*
Zubehör
SPAX International
1081010350203
ab € 0,0102*
Zubehör
SPAX International
1081010350253
ab € 0,0125*
Zubehör
SPAX International
1081010350303
ab € 0,0139*
Zubehör
SPAX International
1081010350353
ab € 0,0163*
Zubehör
SPAX International
1081010350403
ab € 0,0198*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.