Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Winterlatzhose Nr.2086 Gr.M o


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-Winterlatzhose Nr.2086 Gr.M o
Warnschutz-Winterlatzhose Nr.2086 Gr.M o
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1242627
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2086048
EAN/GTIN:
     4030913049809
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose
Warnschutz Winterlatzhose orange/marine M. Warm und sicher durch die Dunkelheit. Die wattierte Latzhose schafft an kalten Tagen ein perfektes Körperklima. Die fünf Reflexbänder sorgen zudem für optimale Sichtbarkeit im Dunkeln.Weitere technische Eigenschaften:· Geschlecht: Herrenbekleidung· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/marine
Größe:
M
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 2, EN 343 3-1
PSA-Kategorie:
II
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,38*
€ 63,95*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,51*
€ 65,41*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,82*
€ 65,73*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,86*
€ 66,45*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,51*
€ 71,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2087044
ab € 48,97*
Ähnlich
Planam
2086052
ab € 49,11*
Ähnlich
Planam
2086044
ab € 49,34*
Ähnlich
Planam
2086056
ab € 49,03*
Ähnlich
Planam
2086060
ab € 48,98*
Ähnlich
Planam
2086064
ab € 54,02*
Ähnlich
Planam
2086068
ab € 54,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.