| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1242390 Herst.-Nr.: 2098064 EAN/GTIN: 4030913059815 |
| |
|
| | |
| Warnschutz Poloshirt orange/grau XXXL. Außergewöhnlich leuchtend. Ein besonderes Kleidungsstück für Ihre Arbeit ist das PLANAM Warnschutz Poloshirt. Gerade der grau abgesetzte Kragen macht aus dem Oberteil einen echten Hingucker.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 230g/m²· Ärmellänge: 1/4 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· UV-Protect: 40· UV-Zertifikat: UVS 064307· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL Weitere Informationen: | | Farbe: | orange/grau | Größe: | XXXL | Marke: | PLANAM | Material: | 90 % Polyester, 10 % Baumwolle | Norm: | DIN EN ISO 20471:2013 2 | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz-poloshirt gr: 3xl, warnschutz poloshirt, planam warnschutz t-shirt, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Poloshirts, 8000297604 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,53* | € 24,93* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,63* | € 25,44* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,57* | € 25,56* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,55* | € 25,84* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,03* | € 27,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|