| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000470413 Herst.-Nr.: 2098056 EAN/GTIN: 4030913059792 |
| |
|
| | |
| PLANAM Polo-Shirt, orange/grau, Größe: XL (2098056) So chic, so sicher! Warnschutz Kragen in grau abgesetzt, Knopfleiste mit 3 Knöpfen, 1 Reflexstreifen über jeder Schulter, 2 Reflexstreifen um den Bauch EN 471 2-2 UVS 064307 Material: 90 % Polyester, 10 % Baumwolle Außen: 100 % Polyester max. 50 Wäschen Innen: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010801 | HerstellerNr: | 2098056 | Werksnummer: | 2098056 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,58 | Höhe netto mm: | 0,01 | Gewicht netto Kg: | 0,400000 | Gewicht brutto Kg: | 0,430000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Groesse: | XL | Produktart: | Poloshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 15,92* | € 22,77* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,03* | € 23,26* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,87* | € 23,36* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 16,89* | € 23,61* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,36* | € 25,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|