| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1241371 Herst.-Nr.: 1411048 EAN/GTIN: 4030913008578 |
| |
|
| | |
| Outdoor Sommer-Weste marine M. Leichte Weste für warme Tage. Die Temperaturen steigen? Dann setzen Sie auf die Sommerweste mit Baumwollanteil: Der Materialmix sorgt für ein optimales Körperklima. Zahlreiche große und kleine Taschen bieten Platz für Ihre Utensilien.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 300g/m²· Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle· Ärmellänge: 1/1 Arm· PSA-Katergorie: I· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065120· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL Weitere Informationen: | | Farbe: | marine | Größe: | M | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeit-Weste, Freizeitweste, Multifunktionsweste, Herrenweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, arbeitsweste planam kornblau, cargo weste, multifunktionsweste blau, Westen, Berufsbekleidung, 8000289641 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,37* | € 25,61* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,10* | € 26,15* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,02* | € 26,34* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,26* | € 28,56* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,64* | € 28,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|