| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000468757 Herst.-Nr.: 1411048 EAN/GTIN: 4030913008578 |
| |
|
| | |
| PLANAM Sommer-Weste, marine, Größe: M (1411048) Tragekomfort mit „Klimaanlage“. Regen-/Sommerbekleidung Frontreißverschluss, 2 Seitentaschen, links 2 Brusttaschen (als Handytaschen nutzbar) und rechts 1 Brusttasche, als Koffertasche mit Patte und Klettverschluss, 4 große, seitlich eingesetzte Beuteltaschen (2 mit Reißverschluss), links 1 Innentasche mit Reißverschluss, Aufhänger im Kragen. UVS 065120 Material: Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010101 | HerstellerNr: | 1411048 | Werksnummer: | 1411048 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,58 | Höhe netto mm: | 0,01 | Gewicht netto Kg: | 0,590000 | Gewicht brutto Kg: | 0,630000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Weste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 18,29* | € 25,13* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,13* | € 25,57* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,10* | € 25,70* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,26* | € 27,75* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,68* | € 27,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|