Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Outdoor Sommer Nr.1411 Gr.M marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402611228
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1411048
EAN/GTIN:
     4030913008578
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Cargo-Weste
Outdoor Sommer-Weste marine M. Leichte Weste für warme Tage. Die Temperaturen steigen? Dann setzen Sie auf die Sommerweste mit Baumwollanteil: Der Materialmix sorgt für ein optimales Körperklima. Zahlreiche große und kleine Taschen bieten Platz für Ihre Utensilien.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 300g/m²
· Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· PSA-Katergorie: I
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065120
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
marine
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,31*
€ 25,19*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,22*
€ 25,63*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,11*
€ 25,76*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,24*
€ 27,81*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,78*
€ 27,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1410044
ab € 18,29*
Ähnlich
Planam
1411044
ab € 18,26*
Ähnlich
Planam
1411052
ab € 18,26*
Ähnlich
Planam
1411056
ab € 18,18*
Ähnlich
Planam
1411060
ab € 18,27*
Ähnlich
Planam
1411064
ab € 20,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.