| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000468759 Herst.-Nr.: 1411056 EAN/GTIN: 4030913008592 |
| |
|
| | |
| PLANAM Sommer-Weste, marine, Größe: XL (1411056) Tragekomfort mit „Klimaanlage“. Regen-/Sommerbekleidung Frontreißverschluss, 2 Seitentaschen, links 2 Brusttaschen (als Handytaschen nutzbar) und rechts 1 Brusttasche, als Koffertasche mit Patte und Klettverschluss, 4 große, seitlich eingesetzte Beuteltaschen (2 mit Reißverschluss), links 1 Innentasche mit Reißverschluss, Aufhänger im Kragen. UVS 065120 Material: Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010101 | HerstellerNr: | 1411056 | Werksnummer: | 1411056 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,58 | Höhe netto mm: | 0,01 | Gewicht netto Kg: | 0,670000 | Gewicht brutto Kg: | 0,718000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | XL | Produktart: | Weste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 18,30* | € 25,61* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,21* | € 26,15* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,05* | € 26,34* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,29* | € 28,56* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,64* | € 28,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|