Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Rallyekombi Nr.2031 Gr.110 un


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-Rallyekombi Nr.2031 Gr.110 un
Warnschutz-Rallyekombi Nr.2031 Gr.110 un
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1241089
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2031110
EAN/GTIN:
     4030913018478
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Warnschutz Rallyekombi uni orange 110. Sicherheit von Kopf bis Fuß. Die Rallyekombi bietet Ihnen absoluten Schutz. Dafür sorgen die Reflexbänder auf jedem Arm · in der Körpermitte und am Bein.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
110
Farbe:
uni orange
Marke:
PLANAM
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 3
PSA-Kategorie:
II
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,34*
€ 68,18*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,68*
€ 70,43*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,12*
€ 70,72*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,72*
€ 75,56*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 63,02*
€ 80,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2031102
ab € 51,52*
Ähnlich
Planam
2031106
ab € 51,20*
Ähnlich
Planam
2031024
ab € 51,39*
Ähnlich
Planam
2031025
ab € 51,36*
Ähnlich
Planam
2031026
ab € 51,65*
Ähnlich
Planam
2031027
ab € 51,39*
Ähnlich
Planam
2031028
ab € 51,46*
Ähnlich
Planam
2031029
ab € 51,18*
Ähnlich
Planam
2031042
ab € 51,42*
Ähnlich
Planam
2031044
ab € 51,26*
Ähnlich
Planam
2031046
ab € 51,28*
Ähnlich
Planam
2031048
ab € 51,54*
Ähnlich
Planam
2031050
ab € 51,40*
Ähnlich
Planam
2031052
ab € 51,41*
Ähnlich
Planam
2031054
ab € 51,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.