Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Overall uni, Farbe: orange, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Overall uni, Farbe: orange, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106
Warnschutzbekleidung Overall uni, Farbe: orange, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106
Warnschutzbekleidung Overall uni, Farbe: orange, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106
Warnschutzbekleidung Overall uni, Farbe: orange, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106
Warnschutzbekleidung Overall uni, Farbe: orange, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106
Warnschutzbekleidung Overall uni, Farbe: orange, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106
Artikel-Nr.:
     158-PL2031.106
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2031106
EAN/GTIN:
     4030913018461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Planam Warnschutz-Overall orange Ralleykombi mit Reflexstreifen

Ausgewählte Version: 106 - Größe 106

Warnschutz-Overall Ralleykombi

  • 2-Wege-Reißverschluss
  • 3M Scotchlite Reflexband
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • verstellbarer Gummizug am Rücken
  • verstellbare Fußweite an den Beinen

Taschen

  • zwei Brusttaschen
  • zwei aufgesetzte Seitentaschen
  • Maßstabtasche
  • zwei Gesäßtaschen
  • Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche

 

Material: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle,

Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²

Farben: orange

Größen: 24 - 29, 42 - 64, 90 - 110


  • Version: 106 - Größe 106
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
106
Baumwollanteil [%]:
85 %
Produktart:
Overall
Produktkategorie:
Overalls
Farbe:
orange
Ausstattung:
Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
15 %
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,31*
€ 67,83*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,66*
€ 70,06*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,09*
€ 70,35*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,05*
€ 75,16*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 77,25*
€ 97,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2031102
ab € 51,29*
Ähnlich
Planam
2031110
ab € 51,38*
Ähnlich
Planam
2031024
ab € 51,45*
Ähnlich
Planam
2031025
ab € 51,55*
Ähnlich
Planam
2031026
ab € 51,23*
Ähnlich
Planam
2031027
ab € 51,29*
Ähnlich
Planam
2031028
ab € 51,62*
Ähnlich
Planam
2031029
ab € 51,30*
Ähnlich
Planam
2031042
ab € 51,42*
Ähnlich
Planam
2031044
ab € 51,68*
Ähnlich
Planam
2031046
ab € 51,59*
Ähnlich
Planam
2031048
ab € 51,44*
Ähnlich
Planam
2031050
ab € 51,22*
Ähnlich
Planam
2031052
ab € 51,58*
Ähnlich
Planam
2031054
ab € 51,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.