Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Rallyekombi Nr.2031 Gr.48 uni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-Rallyekombi Nr.2031 Gr.48 uni
Warnschutz-Rallyekombi Nr.2031 Gr.48 uni
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1241066
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2031048
EAN/GTIN:
     4030913018331
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Warnschutz Rallyekombi uni orange 48. Sicherheit von Kopf bis Fuß. Die Rallyekombi bietet Ihnen absoluten Schutz. Dafür sorgen die Reflexbänder auf jedem Arm · in der Körpermitte und am Bein.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
uni orange
Marke:
PLANAM
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 3
PSA-Kategorie:
II
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,44*
€ 67,40*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,02*
€ 69,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,04*
€ 70,05*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,95*
€ 74,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,98*
€ 79,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2031102
ab € 51,29*
Ähnlich
Planam
2031106
ab € 51,31*
Ähnlich
Planam
2031110
ab € 51,38*
Ähnlich
Planam
2031024
ab € 51,45*
Ähnlich
Planam
2031025
ab € 51,55*
Ähnlich
Planam
2031026
ab € 51,23*
Ähnlich
Planam
2031027
ab € 51,29*
Ähnlich
Planam
2031028
ab € 51,62*
Ähnlich
Planam
2031029
ab € 51,30*
Ähnlich
Planam
2031042
ab € 51,42*
Ähnlich
Planam
2031044
ab € 51,68*
Ähnlich
Planam
2031046
ab € 51,59*
Ähnlich
Planam
2031050
ab € 51,22*
Ähnlich
Planam
2031052
ab € 51,58*
Ähnlich
Planam
2031054
ab € 51,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.