Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Latzhose Nr.2022 Gr.98 uni ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-Latzhose Nr.2022 Gr.98 uni ge
Warnschutz-Latzhose Nr.2022 Gr.98 uni ge
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1241032
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2022098
EAN/GTIN:
     4030913032269
Suchbegriffe:
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose
Regenbundhose
Regenhose
Warnschutz Latzhose uni gelb 98. Von oben bis unten sichtbar. Viel Platz bietet Ihnen die PLANAM Warnschutz Latzhose. In insgesamt sechs Taschen finden Werkzeuge · persönliche Gegenstände oder Ihr Handy einen sicheren Ort. · EN 471: Kl. 2 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials · Rückstrahlwert des ReflektionsmaterialsWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²· Geschlecht: Herrenbekleidung· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
uni gelb
Größe:
98
Marke:
PLANAM
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 2
PSA-Kategorie:
II
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,77*
€ 37,85*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,67*
€ 38,60*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,62*
€ 38,79*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,63*
€ 42,06*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,88*
€ 44,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2022102
ab € 27,72*
Ähnlich
Planam
2022106
ab € 27,51*
Ähnlich
Planam
2022110
ab € 27,60*
Ähnlich
Planam
2022024
ab € 27,73*
Ähnlich
Planam
2022025
ab € 27,66*
Ähnlich
Planam
2022026
ab € 27,67*
Ähnlich
Planam
2022027
ab € 27,53*
Ähnlich
Planam
2022028
ab € 27,60*
Ähnlich
Planam
2022029
ab € 27,73*
Ähnlich
Planam
2022042
ab € 27,58*
Ähnlich
Planam
2022044
ab € 27,51*
Ähnlich
Planam
2022046
ab € 27,71*
Ähnlich
Planam
2022048
ab € 27,59*
Ähnlich
Planam
2022050
ab € 27,50*
Ähnlich
Planam
2022052
ab € 27,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.