Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Latzhose uni, Farbe: gelb, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Latzhose uni, Farbe: gelb, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Warnschutzbekleidung Latzhose uni, Farbe: gelb, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Warnschutzbekleidung Latzhose uni, Farbe: gelb, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Warnschutzbekleidung Latzhose uni, Farbe: gelb, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Warnschutzbekleidung Latzhose uni, Farbe: gelb, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Warnschutzbekleidung Latzhose uni, Farbe: gelb, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Warnschutzbekleidung Latzhose uni, Farbe: gelb, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Warnschutzbekleidung Latzhose uni, Farbe: gelb, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Artikel-Nr.:
     158-PL2022.25
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2022025
EAN/GTIN:
     4030913032078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose
Planam Warnschutz-Latzhose gelb Arbeitshose mit Reflexstreifen

Ausgewählte Version: 25 - Größe 25

Warnschutz-Bundhose uni

  • 3M™ Scotchlite™ Reflexband
  • Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
  • Bundweite verstellbar
  • hochgezogenes Rückenteil mit elastischem Zwischenteil
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Sicherheitsschnallen an den Trägern

Taschen:

  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Zollstocktasche rechts
  • 1 Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss links

Material: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle

Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²

Farben: gelb oder orange

Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110

Bestellhinweis:

Passende Bundjacken finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

gelb: PL2002

orange: PL2001


  • Version: 25 - Größe 25
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
25
Baumwollanteil [%]:
15 %
Produktart:
Latzhose | Warnschutzhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
85 %
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,56*
€ 37,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,65*
€ 38,48*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,64*
€ 38,66*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,74*
€ 41,93*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 41,26*
€ 54,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2022102
ab € 27,56*
Ähnlich
Planam
2022106
ab € 27,64*
Ähnlich
Planam
2022110
ab € 27,61*
Ähnlich
Planam
2022024
ab € 27,61*
Ähnlich
Planam
2022026
ab € 27,65*
Ähnlich
Planam
2022027
ab € 27,72*
Ähnlich
Planam
2022028
ab € 27,62*
Ähnlich
Planam
2022029
ab € 27,71*
Ähnlich
Planam
2022042
ab € 27,62*
Ähnlich
Planam
2022044
ab € 27,59*
Ähnlich
Planam
2022046
ab € 27,62*
Ähnlich
Planam
2022048
ab € 27,59*
Ähnlich
Planam
2022050
ab € 27,63*
Ähnlich
Planam
2022052
ab € 27,69*
Ähnlich
Planam
2022054
ab € 27,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.