Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste EWALD Gr.XXL orange EN ISO 204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnweste EWALD Gr.XXL orange EN ISO 204
Warnweste EWALD Gr.XXL orange EN ISO 204
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1194932
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     23511-4
EAN/GTIN:
     4025888261875
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
EN ISO 20471 Kl. 2, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester · mit Schulterreflex · mit robustem Front-Reißverschluss · einzeln im PE-Beutel verpackt · 1 Brusttaschenkombination links mit Handytasche und Stifttaschen · 1 Ausweistasche · 2 Zwei-Wege-Hüfttaschen
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Größe:
XXL
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471 Kl.2/EN ISO 13688
Marke:
SAFESTYLE
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzweste, Warnweste, warnweste orange reissverschluss xxl, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange, Warnwesten, Warnschutzbekleidung, 4000379158
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 4,32*
€ 6,22*
2 Tage
204
10
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 7,01*
2 Tage
204
1
€ 6,95*
ab € 4,96*
€ 7,10*
6 Tage
204
1
€ 5,99*
ab € 5,20*
€ 7,46*
Lager 4757
204
1
€ 4,95*
ab € 5,84*
€ 9,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23511-2
ab € 5,15*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23511-1
ab € 4,30*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23511-3
ab € 4,30*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23511-5
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.