Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFESTYLE 23511-4 Warnweste EWALD Größe XXL orange EN ISO 20471 Kl.2/EN ISO 1368


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFESTYLE 23511-4 Warnweste EWALD Größe XXL orange EN ISO 20471 Kl.2/EN ISO 1368
SAFESTYLE 23511-4 Warnweste EWALD Größe XXL orange EN ISO 20471 Kl.2/EN ISO 1368
SAFESTYLE 23511-4 Warnweste EWALD Größe XXL orange EN ISO 20471 Kl.2/EN ISO 1368
Artikel-Nr.:
     1955B-2019339821
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     23511 GR.XXL
EAN/GTIN:
     4025888261875
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
Warnweste EWALD Gr.XXL orange EN ISO 20471 Kl.EN ISO 13688 SAFESTYLE EN ISO 20471 Kl. 2, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester · mit Schulterreflex · mit robustem Front-Reißverschluss · einzeln im PE-Beutel verpackt · 1 Brusttaschenkombination links mit Handytasche und Stifttaschen · 1 Ausweistasche · 2 Zwei-Wege-Hüf
Weitere Informationen:
eClassID:
40010801
HerstellerNr:
23511 GR.XXL
Werksnummer:
4000379158
Länge netto mm:
285,00
Breite netto mm:
170,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,250000
Gewicht brutto Kg:
0,250000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
Größe XXL
Norm:
EN ISO 20471
Produktart:
Warnweste
Ausfuehrung:
EN ISO 20471 Kl. EN ISO 13688
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 4,31*
€ 6,05*
1 Tag
124
10
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 6,75*
1 Tag
124
1
€ 6,95*
ab € 4,90*
€ 6,87*
1 Tag
86
1
€ 5,59*
ab € 4,94*
€ 6,92*
Lager 1955
124
1
€ 5,99*
ab € 5,16*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23511-2
ab € 4,93*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23511-1
ab € 4,29*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23511-3
ab € 4,32*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23511-5
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.