Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste ALBIN Gr.XL gelb EN ISO 20471


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnweste ALBIN Gr.XL gelb EN ISO 20471
Warnweste ALBIN Gr.XL gelb EN ISO 20471
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1194925
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     23510-3
EAN/GTIN:
     4025888261790
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
EN ISO 20471 Kl. 2, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester · mit Schulterreflex · mit robustem Front-Reißverschluss · einzeln im PE-Beutel verpackt · 1 Brusttaschenkombination links mit Handytasche und Stifttaschen · 1 Ausweistasche · 2 Zwei-Wege-Hüfttaschen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471 Kl.2/EN ISO 13688
Marke:
SAFESTYLE
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzweste, Warnweste, executive warnweste berlin gelb grxl, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, Warnschutzbekleidung, Warnwesten, 4000379077
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
440
10
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 7,20*
4 Tage
330
1
€ 5,99*
ab € 5,17*
€ 7,41*
2 Tage
440
1
€ 6,95*
ab € 5,28*
€ 7,45*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 5,31*
€ 7,49*
Lager 4757
440
1
€ 4,95*
ab € 6,31*
€ 9,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23510-2
ab € 5,13*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23510-1
ab € 5,25*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23510-4
ab € 5,26*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23510-5
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.