| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018756788 Herst.-Nr.: 23510_3 EAN/GTIN: 4025888261790 |
| |
|
| | |
| Norm EN ISO 20471 Klasse 2 Material 100% Polyester Farbe fluoreszierend gelb Größe S-XXXXL • mit Schulterreflex • mit robuster Front-Reißverschluss • einzeln im PE-Beutel verpackt Taschen: • 1 Brusttaschenkombination links mit Handytasche und Stifttaschen • 1 Ausweistasche • 2 2-Wege Hüfttaschen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23510_3 | Werksnummer: | 23510-3 | Gewicht netto Kg: | 0,280000 | Gewicht brutto Kg: | 0,280000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 3-XL(58/60) | Norm: | EN ISO 20471 | Material: | SAFESTYLE®, EN ISO 20471/2, EN ISO 13688 | Produktart: | Warnschutz-Weste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,36* | € 7,42* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,17* | € 7,56* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,28* | € 7,61* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,37* | € 7,74* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 5,72* | € 8,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|