Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cargo-Bundhose BW290 Gr.50 kornblau PLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cargo-Bundhose BW290 Gr.50 kornblau PLAN
Cargo-Bundhose BW290 Gr.50 kornblau PLAN
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1190316
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     181050
EAN/GTIN:
     4030913029528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
100% Baumwolle, ca. 290 g/m² · Rundbund mit 7 Schlaufen · Gummizug im Bund · Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche · Kniepolstertaschen · Hosenschlitz mit Reißverschluss · 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen · 1 Gesäßtasche mit Patte · 1 MaßstabtascheWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
50
Marke:
PLANAM
Material:
100% Baumwolle
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, arbeitshose 50 kornblau, planam arbeitshose, arbeitshose gr. 50, Hose, Arbeits-Hose, Bundhosen, Cargo-Bundhosen, 4705040142
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,16*
€ 22,68*
Lager 4757
3
1
€ 4,95*
ab € 16,64*
€ 22,80*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 17,03*
€ 22,91*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,42*
€ 22,97*
1 Tag
2
1
€ 5,50*
ab € 18,49*
€ 24,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0181102
ab € 16,73*
Ähnlich
Planam
0181106
ab € 16,66*
Ähnlich
Planam
0181110
ab € 16,71*
Ähnlich
Planam
0181024
ab € 16,61*
Ähnlich
Planam
0181025
ab € 16,65*
Ähnlich
Planam
0181026
ab € 16,63*
Ähnlich
Planam
0181027
ab € 16,70*
Ähnlich
Planam
0181028
ab € 16,63*
Ähnlich
Planam
0181029
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
0181042
ab € 16,67*
Ähnlich
Planam
0181044
ab € 16,65*
Ähnlich
Planam
0181060
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
0181062
ab € 18,31*
Ähnlich
Planam
0181064
ab € 18,26*
Ähnlich
Planam
0181090
ab € 16,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.